My Favorites
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
7O225132
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
Chave catraca Gedore 3300830
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7O225132
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
57
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
168
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
10
Proteção da superfície
Cromado
Peso
57
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
10
Largura da cabeça aberta (mm)
22
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
21
Altura da cabeça aberta (mm)
5.8
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
7.7
Modelo com catraca
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Type
Ratchet Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7O225132
EAN
4060833008303
UBB
500694946939
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
3300830