text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Gedore 18 x 19mm

Referência 0H764128
Comprimento (mm) 248
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 18

Especificações

Comprimento (mm) 248
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 11
Altura da cabeça grande (mm) 11.7
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 34.6
Largura da cabeça grande (mm) 36.3
Modelo com catraca Sim
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Model 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

Descrição

Paredes finas, perfil UD, ângulo de trabalho: 7° até 14x15 mm, 6° de 16x17 mm a 18x19 mm, Para desapertar e apertar com catraca, aço vanádio GEDORE 31CrV3, aspeto não ofuscante graças à cromagem mate, inserto de bloqueio e lingueta fosfatados com manganês, forjado a quente, tecnologia GEDORE comprovada e combinada de novo: veio oco estável do n.º 7 e mecanismo refinado dos roquetes U-20, Em combinação com o adaptador n.º 7 RA ou 7 RB (por favor encomende em separado). 7 RA ou 7 RB (encomendar separadamente), a chave inglesa n.º. Em combinação com o adaptador 7 RA ou 7 RB (encomendar separadamente), a chave de porcas n.º 4 R pode ser utilizada como um roquete (de bits)

Números do artigo

Referência 0H764128
EAN 4010886890387
UBB 500642411499
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 2306832
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.