Chaves roquete
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves roquete
3B510449
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
Chave catraca Gedore 12 x 13mm
Adiconar catálogo
Referência
3B510449
Comprimento (mm)
174.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
12
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
174.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
12
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
8.6
Altura da cabeça grande (mm)
9
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
23.6
Largura da cabeça grande (mm)
25.7
Modelo com catraca
Sim
Modelo aberto
Não
Marca
Gedore
Model
4 R
Type
Double Ring Ratchet Spanner
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Paredes finas, perfil UD, ângulo de trabalho: 7° até 14x15 mm, 6° de 16x17 mm a 18x19 mm, Para desapertar e apertar com catraca, aço vanádio GEDORE 31CrV3, aspeto não ofuscante graças à cromagem mate, inserto de bloqueio e lingueta fosfatados com manganês, forjado a quente, tecnologia GEDORE comprovada e combinada de novo: veio oco estável do n.º 7 e mecanismo refinado dos roquetes U-20, Em combinação com o adaptador n.º 7 RA ou 7 RB (por favor encomende em separado). 7 RA ou 7 RB (encomendar separadamente), a chave inglesa n.º. Em combinação com o adaptador 7 RA ou 7 RB (encomendar separadamente), a chave de porcas n.º 4 R pode ser utilizada como um roquete (de bits)
Números do artigo
Referência
3B510449
EAN
4010886890349
UBB
500642410657
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
2306786