text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Facom Ring 64.JE6T


Referência 4B959728
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 17.463
Chave de tamanho pequeno (mm) 15.875
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 17.463
Chave de tamanho pequeno (mm) 15.875
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 11/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 29.8
Largura da cabeça grande (mm) 31.8
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código do produto 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Números do artigo

Referência 4B959728
EAN 3148517722033
UBB 500638544055
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 65.5/8X11/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.