text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Facom Ring 6 x 7mm


Referência 5T854708
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 17.463
Chave de tamanho pequeno (mm) 15.875
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 17.463
Chave de tamanho pequeno (mm) 15.875
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 11/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 29.5
Largura da cabeça grande (mm) 33.5
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Números do artigo

Referência 5T854708
EAN 3148517428485
UBB 500638537042
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 64.5/8X11/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.