text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Facom Ring 5/8 x 11/16


Referência 8V010015
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 325
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 32
Modelo de chave simples Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 325
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 32
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 58.5
Largura da cabeça grande (mm) 58.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Straight Flare Nut Wrench

Números do artigo

Referência 8V010015
EAN 3148511166895
UBB 500638548270
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 70A.32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.