Chaves roquete
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves roquete
7T723021
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
Chave catraca Facom Ring 32mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7T723021
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
11.113
Chave de tamanho pequeno (mm)
9.525
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
11.113
Chave de tamanho pequeno (mm)
9.525
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
3/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada)
7/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm)
20.2
Largura da cabeça grande (mm)
22
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Código pautal
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7T723021
EAN
3148517721913
UBB
500638543487
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
65.3/8X7/16