text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Facom Ring 3/8 x 7/16


Referência 1X400628
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 20.638
Chave de tamanho pequeno (mm) 19.05
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 20.638
Chave de tamanho pequeno (mm) 19.05
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/4 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 13/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 34
Largura da cabeça grande (mm) 40.1
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Números do artigo

Referência 1X400628
EAN 3148517722118
UBB 500638543222
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 65.3/4X13/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.