Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves roquete
6X781024
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
Chave catraca Facom Ring 3/4 x 13/16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6X781024
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
235
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
24
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
235
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
24
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
43.7
Largura da cabeça grande (mm)
43.2
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Código do produto
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6X781024
EAN
3148511166833
UBB
500638547694
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
70A.24