Chaves roquete
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
Maquinação
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves roquete
4O951588
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
Chave catraca Facom Ring 14 x 15mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4O951588
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
191
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
14
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
191
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
14
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
35.7
Largura da cabeça grande (mm)
35.7
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Código pautal
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4O951588
EAN
3148511166567
UBB
500638546456
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
70A.14