Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves roquete
6V156721
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
Chave catraca Facom Ring 13mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6V156721
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
170
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
12
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
170
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
12
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
1/2 polegada
Tamanho da chave grande (polegada)
1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm)
23
Largura da cabeça grande (mm)
24.8
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6V156721
EAN
3148517425149
UBB
500638534643
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
64.12X13