text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Facom Ring 10 x 11mm


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Referência 9Z197521
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 7.938
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 7.938
Chave de tamanho pequeno (mm) 6.35
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/4 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 5/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 14.2
Largura da cabeça grande (mm) 17.2
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descrição

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 9Z197521
EAN 3148517428218
UBB 500638534072
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 64.1/4X5/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.