text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Facom Ring 1/4 x 5/16


15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.

Referência 7S567619
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 14.288
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 14.288
Chave de tamanho pequeno (mm) 12.7
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/2 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 9/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 25.5
Largura da cabeça grande (mm) 26.9
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom

Descrição

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 7S567619
EAN 3148517721821
UBB 500638539022
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 65.1/2X9/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.