Chaves roquete
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
Chaves roquete
8T783047
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
Chave catraca 3/8“ quadrado 122Nm 1/4” BSP 160RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8T783047
Largura
41
Altura
53
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
160
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
122
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
41
Altura
53
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
160
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
122
Modelo com catraca
Sim
Volume de ar necessário
105
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8T783047
EAN
8717659233759
UBB
500632160353
UNSPSC
27111753
Artigo do fabricante nr
1014100A