Chaves sextavadas
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
Gama ferramentas
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
0Z611996
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
Chave canhão Gedore 3mm
Adiconar catálogo
Referência
0Z611996
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
3
Comprimento total (mm)
225
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
125
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
3
Comprimento total (mm)
225
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
125
Adequado para parafusos hexagonais
Sim
Largura da cabeça (mm)
9
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Sim
Marca
Gedore
Type
VDE Socket Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Profundidade da cabeça 25 mm, comprimento da lâmina 125 mm, Isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, Isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900
Números do artigo
Referência
0Z611996
EAN
4010886841198
UBB
500642485816
UNSPSC
27111725
Artigo do fabricante nr
1747045