Chaves impulso
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
Chaves impulso
RRI-70RTARED
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
Chave angular de impulso para fechamento do galo vermelho 1/4“ hexagonal 20-29Nm 1/4” PT 4500RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
RRI-70RTARED
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4500
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
29
Binário de aperto máximo (Nm)
29
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4500
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
29
Binário de aperto máximo (Nm)
29
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
8
Volume de ar necessário
372
Marca
Red Rooster
Peso por peça (g)
1400
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RRI-70RTARED
EAN
8717981203949
UBB
500619077596
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RRI-70RTA