text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave angular de impulso de fecho Red Rooster 1/4“ hexagonal 9.5-16Nm 1/4” PT 4300RPM


Referência RRI-50RTARED
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4300
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 16
Binário de aperto máximo (Nm) 16
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4300
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 16
Binário de aperto máximo (Nm) 16
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 288
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 1200
Código pautal 84671110

Números do artigo

Referência RRI-50RTARED
EAN 8717981203925
UBB 500619072704
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-50RTA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.