text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave anelar de duas pontas Knipex 980107 7 mm


Chave de caixa com manivela. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces S: 7mm- Comprimento l máx.: 150mm- Espessura da cabeça a máx.: 7mm- Profundidade da manivela h máx.: 18mm- Largura da cabeça b máx. mm: 12mm

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 150
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 7
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 150
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 7
Modelo de chave simples Não
Marca Knipex

Descrição

Chave de caixa com manivela. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces S: 7mm- Comprimento l máx.: 150mm- Espessura da cabeça a máx.: 7mm- Profundidade da manivela h máx.: 18mm- Largura da cabeça b máx. mm: 12mm

Números do artigo

Referência K1301.070.001
EAN 4003773020134
UBB 240120597135
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 98 01 07

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.