text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave Allen Stahlwille com parafuso 10759A/2 GR. 4-5/64


com extremidade sextavada para roquete n.o 415SGH Eixo redondo na chave de parafusos permite bloquear o retentor de esferas

Referência G0495.004.018
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Comprimento da perna longa (mm) 113
Largura da chave (polegada) 5/64 polegadas
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 113
Desenho Em ângulo reto
Comprimento da perna longa (mm) 113
Largura da chave (polegada) 5/64 polegadas
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 5
Model 10759a
Type Offset Screwdriver

Descrição

com extremidade sextavada para roquete n.o 415SGH Eixo redondo na chave de parafusos permite bloquear o retentor de esferas

Números do artigo

Referência G0495.004.018
EAN 4018754085118
UBB 203125084822
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 43564005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.