Chave ajustável
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
Gama ferramentas
Chave ajustável
2T999043
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
Chave ajustável Gedore 8
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2T999043
Peso
360
Comprimento
206.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
25
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Peso
360
Comprimento
206.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
25
Modelo de baixa faísca
Não
Escala (mm)
['0.000', '25.000']
Testado de acordo com a norma ISO 6787
Sim
Posição do mordente (°)
15
Testado por VDE
Não
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Modelo sueco, rolo com rosca à esquerda, com escala, O mecanismo protegido e a superfície de golpe adicional permitem a aplicação de golpes ligeiros sem afetar o funcionamento da chave, Punho confortável de 2 componentes (versões JC e JP) para um trabalho sem fadiga, O recesso de aperto garante uma fixação segura - mesmo com mãos gordurosas, Furo para pendurar, Aço cromo-vanádio, Versão C niquelado e cromado, cabeça rectificada, Versão P fosfatado com manganês, cabeça rectificada, Versão JP e JC completa com cabo de plástico, Versão PK = gancho revestido a plástico, Versão JP e JC = adicionalmente com cabo de plástico, Com furo para pendurar
Números do artigo
Referência
2T999043
EAN
4010886873441
UBB
500642489461
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
1966324