Sleutelgereedschap
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
6U659858
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
Chave ajustável Gedore 2C-6
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6U659858
Peso
180
Comprimento (mm)
153
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
20
Modelo de baixa faísca
Não
Escala (mm)
['0.000', '20.000']
Testado de acordo com a norma ISO 6787
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso
180
Comprimento (mm)
153
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
20
Modelo de baixa faísca
Não
Escala (mm)
['0.000', '20.000']
Testado de acordo com a norma ISO 6787
Sim
Posição do mordente (°)
15
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código do produto
82041200
Model
60 S 6 JP
Type
Adjustable Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6U659858
EAN
4010886933589
UBB
500632575758
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
2668823