text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave ajustável Gedore 2C-12


Modelo sueco, rolo com rosca à esquerda, com escala, O mecanismo protegido e a superfície de golpe adicional permitem a aplicação de golpes ligeiros sem prejudicar o funcionamento da chave, Cabo confortável de 2 componentes (versões JC e JP) para um trabalho sem fadiga, O recesso de aperto garante uma fixação segura - mesmo com as mãos gordurosas, Furo para pendurar, Aço cromo-vanádio, Versão C niquelado e cromado, cabeça rectificada, Versão P fosfatado com manganês, cabeça rectificada, Versão JP e JC completa com cabo de plástico, Versão PK = gancho revestido a plástico, Versão JP e JC = adicionalmente com cabo de plástico, Com furo para pendurar

Referência 1Y316273
Peso 860
Comprimento (mm) 305
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 36
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Peso 860
Comprimento (mm) 305
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 36
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) ['0.000', '36.000']
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041200
Type Adjustable Wrench

Descrição

Modelo sueco, rolo com rosca à esquerda, com escala, O mecanismo protegido e a superfície de golpe adicional permitem a aplicação de golpes ligeiros sem prejudicar o funcionamento da chave, Cabo confortável de 2 componentes (versões JC e JP) para um trabalho sem fadiga, O recesso de aperto garante uma fixação segura - mesmo com as mãos gordurosas, Furo para pendurar, Aço cromo-vanádio, Versão C niquelado e cromado, cabeça rectificada, Versão P fosfatado com manganês, cabeça rectificada, Versão JP e JC completa com cabo de plástico, Versão PK = gancho revestido a plástico, Versão JP e JC = adicionalmente com cabo de plástico, Com furo para pendurar

Números do artigo

Referência 1Y316273
EAN 4010886933596
UBB 500632576335
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 2668882
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.