text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave ajustável Gedore 2C-10


Referência 8D432849
Peso 500
Comprimento (mm) 254.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 30
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) ['0.000', '30.000']
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Embalado por 1

Especificações

Peso 500
Comprimento (mm) 254.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 30
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) ['0.000', '30.000']
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041200
Type Adjustable Wrench

Números do artigo

Referência 8D432849
EAN 4010886881583
UBB 500632576178
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 2171015
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.