text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave ajustável Facom 34mm


Models with finger stop. Worm: left-hand rotation. Insulation with "safety" colour coding. Finish: burnished.

Referência 7I958255
Proteção da superfície Outro
Peso 950
Comprimento (mm) 310
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Abertura máxima da chave (mm) 34
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Peso 950
Comprimento (mm) 310
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Abertura máxima da chave (mm) 34
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) ['0', '34']
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Testado por VDE Sim
Marca Facom
Model VSE
Type Adjustable Wrench

Descrição

Models with finger stop. Worm: left-hand rotation. Insulation with "safety" colour coding. Finish: burnished.

Números do artigo

Referência 7I958255
EAN 3148511326534
UBB 500637397059
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 113.12TAVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.