text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave ajustável Facom 113A.8T


Referência 8X194432
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Peso 275
Comprimento (mm) 206
Abertura máxima da chave (mm) 27
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) ['0', '27']
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Peso 275
Comprimento (mm) 206
Abertura máxima da chave (mm) 27
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) ['0', '27']
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Marca Facom
Type Adjustable Wrench

Números do artigo

Referência 8X194432
EAN 3148516999405
UBB 500637404228
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 113A.8T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.