text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave ajustável Facom 113A. 4T


Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Referência 7U908202
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Peso 65
Comprimento (mm) 114
Abertura máxima da chave (mm) 13
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Peso 65
Comprimento (mm) 114
Abertura máxima da chave (mm) 13
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) ['0', '13']
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Marca Facom
Type Adjustable Wrench

Descrição

Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Números do artigo

Referência 7U908202
EAN 3148517036895
UBB 500637402081
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 113A.4T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.