text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave ajustável Facom 113A. 18C


Referência 3G425557
Proteção da superfície Cromado
Peso 1800
Comprimento (mm) 456
Abertura máxima da chave (mm) 53
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) ['0', '53']
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 1800
Comprimento (mm) 456
Abertura máxima da chave (mm) 53
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) ['0', '53']
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Marca Facom
Type Adjustable Wrench

Números do artigo

Referência 3G425557
EAN 3148517036031
UBB 500637400838
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 113A.18C
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.