text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave ajustável Facom 113A. 10T


Referência 2I135118
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Peso 480
Comprimento (mm) 255
Abertura máxima da chave (mm) 30
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) ['0', '33']
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Peso 480
Comprimento (mm) 255
Abertura máxima da chave (mm) 30
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) ['0', '33']
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Marca Facom
Type Adjustable Wrench

Números do artigo

Referência 2I135118
EAN 3148516997807
UBB 500637398610
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 113A.10T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.