text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave ajustável Facom 113A. 10SR


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Referência 8V080285
Proteção da superfície Outro
Peso 440
Comprimento (mm) 250
Abertura máxima da chave (mm) 30
Modelo de baixa faísca Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Peso 440
Comprimento (mm) 250
Abertura máxima da chave (mm) 30
Modelo de baixa faísca Sim
Escala (mm) ['0', '30']
Marca Facom
Type Adjustable Wrench

Descrição

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números do artigo

Referência 8V080285
EAN 3148518634809
UBB 500637398461
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 113A.10SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.