text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave ajustável Bahco 9031 205mm


Chave crescente com grande abertura da maxila.. Norma DIN 3117, Forma A, ângulo 15°, BS 6333 e ISO 6787.. Capacidade de abertura 40% maior em comparação com a chave normal, comprimento e peso equilibrados. Bocas finas para fácil acesso. Ideal para canalizadores e outras actividades de reparação.. Acabamento : Fosfatada. Tratamento anti-corrosão. Cabo com revestimento termoplástico, bastante confortável. Escala em milímetros.. Embalagem individual. Special adjustable wrenches with extra wide jaw opening Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Wider opening jaw and shorter handle than a standard wrench Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left going screw Black finish, precision-hardened and anti-corrosion treated

Referência K0003.000.205
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 218
Abertura máxima da chave (mm) 38
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 218
Abertura máxima da chave (mm) 38
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Marca Bahco
Peso por peça (g) 348.2
Type Adjustable Wrench

Descrição

Chave crescente com grande abertura da maxila.. Norma DIN 3117, Forma A, ângulo 15°, BS 6333 e ISO 6787.. Capacidade de abertura 40% maior em comparação com a chave normal, comprimento e peso equilibrados. Bocas finas para fácil acesso. Ideal para canalizadores e outras actividades de reparação.. Acabamento : Fosfatada. Tratamento anti-corrosão. Cabo com revestimento termoplástico, bastante confortável. Escala em milímetros.. Embalagem individual. Special adjustable wrenches with extra wide jaw opening Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Wider opening jaw and shorter handle than a standard wrench Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left going screw Black finish, precision-hardened and anti-corrosion treated

Números do artigo

Referência K0003.000.205
EAN 7314150110988
UBB 427123008729
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 9031
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.