Norma DIN 3117, forma A, ângulo de 15°. BS 6333, ISO 6787, e ASME B107, 8M-1996.. Acabamento : Cromadas. Tratamento anti-corrosão.. Série P: Combinadas, para tubos uma boca serrilhada. Pode ser utilizada como chave de tubos. Escala em milímetros.. IP = Embalagem industrial High performance alloy steel Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left going screw Chrome plated. Precision-hardened and anti-corrosion treated IP: Industrial pack