Ferramentas de chave inglesa
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
7H179688
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
CHAVE AJUSTÁVEL BAHCO 10 EM 9572
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7H179688
Proteção da superfície
Mecânico-hidráulico
Peso
500
Comprimento (mm)
257
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
35
Modelo de baixa faísca
Não
Escala (mm)
0 - 35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Mecânico-hidráulico
Peso
500
Comprimento (mm)
257
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
35
Modelo de baixa faísca
Não
Escala (mm)
0 - 35
Testado de acordo com a norma ISO 6787
Sim
Posição do mordente (°)
15
Testado por VDE
Não
Marca
Bahco
Model
95
Type
Adjustable Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7H179688
EAN
7314150178599
UBB
500659348253
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
9572