text.skipToContent text.skipToNavigation

Chain pipe wrench overall L 300 mm clamping W 115 mm for pipe 4 inch ROTHENBERGE


Referência 9S199540
Desenho Corrente
Proteção da superfície Outro
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 4 inch
Comprimento (mm) 300
Gama de fixação (mm) 115-115
Com dispositivo antiderrapante Não
Marca Rothenberger
Embalado por 1

Especificações

Desenho Corrente
Proteção da superfície Outro
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 4 inch
Comprimento (mm) 300
Gama de fixação (mm) 115-115
Com dispositivo antiderrapante Não
Marca Rothenberger
Código pautal 82032000

Números do artigo

Referência 9S199540
EAN 4004625702352
UBB 500583954309
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 70235
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.