text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape R nominal diameter 3.15 mm HSS right-hand cutting


Referência 3Q650757
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro nominal (mm) 3.15
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro nominal (mm) 3.15
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3Q650757
EAN 4015448681373
UBB 500581850624
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000861953
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.