Brocas
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
Furar
Brocas
6H210367
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
Centre drill bit DIN 333 shape R nominal diameter 2 mm HSS right-hand cutting PR
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6H210367
Comprimento total (mm)
40
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
40
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6H210367
EAN
4015448681342
UBB
500582763743
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000861951