text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape R nominal diameter 1 mm HSS right-hand cutting PR


Referência 0T801200
Comprimento total (mm) 31.5
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Diâmetro nominal (mm) 1
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 31.5
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Diâmetro nominal (mm) 1
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0T801200
EAN 4015448681311
UBB 500573855318
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000861948
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.