text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape B nominal diameter 4 mm HSS w. protection lowerin


Referência 6D751697
Comprimento total (mm) 67
Diâmetro do eixo (mm) 14
Diâmetro nominal (mm) 4
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 67
Diâmetro do eixo (mm) 14
Diâmetro nominal (mm) 4
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6D751697
EAN 4015448681519
UBB 500582709225
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000861634
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.