Brocas
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
Furar
Brocas
4G505909
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
Centre drill bit DIN 333 shape B nominal diameter 2.5 mm HSS w. protection lower
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4G505909
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
10
Diâmetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
10
Diâmetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4G505909
EAN
4015448681489
UBB
500582069752
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000861632