Brocas
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
9Y785261
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
Centre drill bit DIN 333 shape B nominal diameter 1.6 mm HSS w. protection lower
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9Y785261
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
1.6
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
1.6
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Promat
Código pautal
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Y785261
EAN
4015448681465
UBB
500584036221
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000861630