text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 8 mm HSS PROMAT


Referência 8X369032
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 20
Diâmetro nominal (mm) 8
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 20
Diâmetro nominal (mm) 8
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8X369032
EAN 4015448639107
UBB 500583686927
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4111651800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.