text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 6.3 mm HSS right-hand cutting


Referência 4N766836
Comprimento total (mm) 71
Diâmetro do eixo (mm) 16
Diâmetro nominal (mm) 6.3
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 71
Diâmetro do eixo (mm) 16
Diâmetro nominal (mm) 6.3
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4N766836
EAN 4015448477518
UBB 500582152160
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4000861810
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.