text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 4 mm HSS TiN right-hand cuttin


Referência 2J389662
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 10
Diâmetro nominal (mm) 4
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 10
Diâmetro nominal (mm) 4
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2J389662
EAN 4015448681267
UBB 500581422531
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000861592
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.