text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 3.15 mm HSS left cutting PROMA


Referência 4K258548
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro nominal (mm) 3.15
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Esquerda (LH)
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro nominal (mm) 3.15
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Esquerda (LH)
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4K258548
EAN 4015448681045
UBB 500582079322
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000861573
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.