text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 3.15 mm HSS-Co right-hand cutt


Referência 5Y466409
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro nominal (mm) 3.15
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro nominal (mm) 3.15
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5Y466409
EAN 4015448681144
UBB 500582642970
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000861582
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.