text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm VHM right-hand cutting PR


Referência 8V846636
Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 5
Diâmetro nominal (mm) 2
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 5
Diâmetro nominal (mm) 2
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8V846636
EAN 4015448681694
UBB 500583659957
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000861991
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.