text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm HSS TiN right-hand cuttin


Referência 0E345483
Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 5
Diâmetro nominal (mm) 2
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 5
Diâmetro nominal (mm) 2
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0E345483
EAN 4015448681229
UBB 500573656161
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000861589
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.