Brocas
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
Furar
Brocas
2M627965
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm HSS right-hand cutting PR
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2M627965
Comprimento total (mm)
40
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
40
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2M627965
EAN
4015448416128
UBB
500581440103
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
4000861805