text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm HSS left cutting PROMAT


Referência 8X778881
Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 5
Diâmetro nominal (mm) 2
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Esquerda (LH)
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 5
Diâmetro nominal (mm) 2
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Esquerda (LH)
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8X778881
EAN 4015448681021
UBB 500583676456
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000861571
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.