text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm HSS-Co right cutting over


Referência 7T411461
Comprimento total (mm) 120
Diâmetro do eixo (mm) 6
Diâmetro nominal (mm) 2
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 120
Diâmetro do eixo (mm) 6
Diâmetro nominal (mm) 2
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7T411461
EAN 4015448681595
UBB 500583275812
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000861978
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.