text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm VHM right-hand cutting


Referência 2J476982
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Diâmetro nominal (mm) 2.5
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Diâmetro nominal (mm) 2.5
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2J476982
EAN 4015448681700
UBB 500581423455
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000861992
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.